曜日別特売

[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール

[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール - エスコ[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール - エスコ[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール - エスコ[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール - エスコ
(2件のレビュー)
用途なまし銅管用エスコ品番EA212CB全長(mm)85/100タイプインチ適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8内容量1個
関連資料:(0.05MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03427697EA212CB
オープン
1,600
1,760(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03427697
2020-09-21
用途: エアコン工事
マスダデンキ

冷媒配管の溶接に重宝しました。簡単に配管を広げることができました。

対象商品 : 03427697
2016-12-06
用途: 冷媒管ロウ付け
松井電気建設業・工事業

具体的な使用方法を記載した説明書あるいはURLがあると親切ですね。
銅管の先から数センチのところをフレアツールで挟んでからこの工具を差し込み,石頭ハンマーで叩くと上手くいきます。

14が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
2が参考にしています
2023-02-02

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする