4サイズバルブキーレンチ

4サイズバルブキーレンチ - エスコ4サイズバルブキーレンチ - エスコ4サイズバルブキーレンチ - エスコ
(6件のレビュー)
用途エアコン、冷凍機のバルブ開閉用に材質スチール内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03427724EA213165(スクエア)1/4×3/8、7×8mm
オープン
4,200
4,620(税込)
当日出荷
03427767EA213D145(スクエア)1/4×3/8、3/16×5/16
オープン
980
1,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03427767
2024-01-30
用途: 機械メンテ

狭い場所での操作性を考慮し、薄型を選択しました。耐久性能が今後の課題です。

対象商品 : 03427724
2018-11-13
用途: 冷凍回路作業
TAI-ANその他業種

冷凍回路冷媒開閉弁、冷却水節水弁に使用して力が入りやすくギアがしっかりしてます。他のバルブキーを何種類も使用してましたがギアが弱くて少し固着してるとギアが削れて使い物にならなかったのですが この商品は問題なく使えます。また購入すると思います。

対象商品 : 03427767
2017-06-19
用途: 冷凍回路修理
西村

冷凍回路修理で水冷凝縮器の流量調整で使用。
コストパフォーマンスと使用するギア比から考慮しても再度購入したくなります。

対象商品 : 03427767
2017-06-14
用途: エアコンバルブの開閉
有限会社 新幸重設建設業・工事業

何の問題もなく使えます
昔の物より凄く軽いです 軽い分今後耐久性が心配ですが

対象商品 : 03427767
2016-04-23
用途: 真空引き
電気・ガス・熱供給・水道業

グリップ力があるので微調整で使用する際とても使い勝手が良いです。

対象商品 : 03427767
2015-04-11
用途: 冷凍機の冷媒管バルブ開閉

モンキーレンチで済ませていたが、モノタロウさんで手頃な価格で売られている専用工具を見つけ購入。
狭いところでも扱いやすく、ラチェットのため差し替える必要もなく作業の迅速性も向上。
バルブキー以外では、エキストラクターも回せたりするので重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする