曜日別特売

[0.05-1.0]20枚シグネスゲージ

[0.05-1.0]20枚シグネスゲージ - エスコ
(2件のレビュー)
エスコ品番EA725RA-7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03575293EA725RA-7
オープン
2,310
2,541(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03575293
2022-05-02
用途: オートバイメンテ

写真では0.02刻みのように見えるが実際のものは0.05の次は0.1次は0.15・0.2・025・0.3と0.5刻みの1ミリまで20枚で最初のみ0.05で後は0.5刻みなので商品の内容説明を記載しておいてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 03575293
2020-08-15
用途: パイプとパイプガイドの隙間調整
その他業種

パイプはパイプガイドの中を回転します。パイプととパイプガイドの隙間は1mm前後と非常に狭いために1枚のゲージでは均等に隙間の調整が出来ません。 同じゲージを4個購入し90度間隔にパイプとパイプガイドの隙間に合うゲージを挿入して均等になるように調整する目的で購入しました。B型ゲージの為にカーブがついたパイプの隙間に入りやすく誤差も出にくかったと思います、同時に4箇所挿入での位置調整出しも均一に出来き喜んでいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする