曜日別特売

強力型サーキットテスター

強力型サーキットテスター - エスコ強力型サーキットテスター - エスコ

・DC 12V までをクイックチェックします。
・ハンドル、コード、クランプは強化され耐久性があります。
・コードを保護するスプリング付
・絶縁クリップ付(クリップでアースを取り、プローブをコードに刺してください。
つながっていればランプがつきます。)

エスコ品番EA640TA-4全長(mm)170使用範囲DC12V以下コード長さ(mm)1200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03557531EA640TA-4
オープン
3,670
4,037(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする