エスコ
テンションゲージ
(1件のレビュー)
スタンダードタイプのばね式ハカリ
丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途
引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。
種類
ばね式ハカリ
表示形式
アナログ
ひょう量単位
N
内容量
1個
注意
※水平状態にして使用する場合は寸法表によって水平時の誤差を実際測定値に加算して下さい。また逆垂直使用時には水平時誤差の2倍になります。(精度:±1目盛)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(N)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
全長(mm)
質量(N)
水平時誤差(N)
エスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03567006
EA715BD-1
1
2
71
15
13
13
112
60
3
15
1.6
38
237
0.5
0.1
EA715BD-1
オープン
¥
15,600
¥
17,160
(税込)
翌日出荷
返品不可
03567015
EA715BD-2
3
2
71
15
13
13
112
60
3
15
1.6
38
237
0.5
0.1
EA715BD-2
オープン
¥
15,600
¥
17,160
(税込)
翌日出荷
返品不可
03567024
EA715BD-3
5
4
68
18
13
16
120
56
4
18
2.5
37
242
1
0.35
EA715BD-3
オープン
¥
17,600
¥
19,360
(税込)
翌日出荷
返品不可
03567033
EA715BD-4
10
4
68
18
13
16
120
56
4
18
2.5
37
242
1
0.35
EA715BD-4
オープン
¥
17,600
¥
19,360
(税込)
翌日出荷
返品不可
03567042
EA715BD-5
20
4
68
18
13
16
120
56
4
18
2.5
37
242
1
0.35
EA715BD-5
オープン
¥
17,600
¥
19,360
(税込)
翌日出荷
返品不可
03567051
EA715BD-6
30
4
78
18
13
16
145
61
4
18
2.5
37
277
2
0.5
EA715BD-6
オープン
¥
19,600
¥
21,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
03567076
EA715BD-8
100
6
80
24
15
22
171
68
5
24
3.5
48
319
3
1
EA715BD-8
オープン
¥
25,600
¥
28,160
(税込)
翌日出荷
返品不可
03567085
EA715BD-9
200
8
137
34
20
32
271
118
6
34
7
68
502
5
2.5
EA715BD-9
オープン
¥
45,600
¥
50,160
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください