エスコ
20Kg ばね式はかり
種類
ばね式はかり
表示形式
アナログ
ひょう量(kg)
20
エスコ品番
EA715BA-20
目量(g)
200
ひょう量単位
kg
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03566972
EA715BA-20
オープン
¥
7,700
¥
8,470
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください