曜日別特売

内測目盛付 メジャー

内測目盛付 メジャー - エスコ内測目盛付 メジャー - エスコ
(6件のレビュー)

内測目盛付。ロック付き

種類ロック付テープ幅(mm)13材質(テープ)炭素鋼目盛仕様メートル目盛種別片面材質(バネ)ステンレス鋼内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03568223EA720GG-22
オープン
2,540
2,794(税込)
当日出荷
03568232EA720GG-33
オープン
3,040
3,344(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03568232
2020-12-05
用途: 内装の内寸の計測
不動産業

BMIのメジャーはスタイリッシュかつ正確で気に入っています。内寸を図るのにこのメジャーを買ったのですが、便利なだけじゃなくて「お気に入りのものを使っている」ことによる満足感が凄い。

2が参考にしています
対象商品 : 03568232
2021-02-22
用途: DIYでの内窓制作時も測定等
その他業種

軽量コンパクトでメモリも見やすく、セカンドアイテムとして
非常に便利です。
難点として挙げるならば、メジャーのストッパーレバーが
操作しずらいように思います。
もう少し強度を設けて頂き、レバーを大きくしてもらえたら
100点7ですね。

対象商品 : 03568223
2019-06-01
用途: 引出しなどの採寸に
鉱業

ドイツメーカーの赤い【BMIメジャー】カワイイです。
TJMやKDSのコンベックスより目盛線が細く
センチ・ミリともに同じ太さでスッキリ見やすいです。
BMIポケットメジャーもおすすめです。

2が参考にしています
対象商品 : 03568223
2018-01-24
用途: 隙間測定
ピンピートサービス業

今までは、通常のメジャーを使っていましたが、内側測定は正確に測れるので満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 03568232
2016-08-13
用途: 設計事務所のテーブル上、そして、建築現場で。
LANDship

美しく、持っていることが誇らしくなるメジャーだ。上部の窓で内法寸法を確認できるのも大いに便利だ。
2M と3M があり、2M は机上に、3M は現場用として常時携帯している。

2が参考にしています
対象商品 : 03568223
2015-11-03
用途: 建築設計者としての計測
LANDship

建築設計者にとって寸法を把握することは最も肝要である。それは日常的な諸々を計測することが日々の設計訓練にとって欠かせないし、寸法を再現するのにも欠かせないお道具なのだ。
この小さな掌に入るコンベックスは、常時携帯するのもよし、机上に常駐させるのもよしなのだ。私は2mの物を机上に、3mの物を携帯するように使い分けている。
独国有数の計測器具メーカーBMI製このコンベックスはその精度、内法計測機能等々申し分なく、その赤い小さなデザインは実に可愛らしいお道具なのだ。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする