エスコ
5.5m メジャー(蛍光色)
JIS規格
1級
目盛仕様
メートル
目盛種別
片面
材質(テープ)
スチール
エスコ品番
EA720HA-5.5
種類
ロック付
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03568293
EA720HA-5.5
5.5
19
オープン
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください