曜日別特売

温度計 [グリーン]

温度計 [グリーン] - エスコ
(1件のレビュー)
温度範囲(℃)-40~50℃エスコ品番EA728G-22材質プラスチック寸法(mm)65×10×400(H)全長(mm)400質量(g)約81設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03576684EA728G-22
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03576666
2011-08-15
用途: 保冷剤使用時の温度確認

温度計が台座からとれてしまいます。目盛りがついているので、テープで補強して使っていますが、小さいので、なくすと危険です。補強を工夫してください。

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。
温湿度計は、測定の分類で、多くの商品を取り揃えております。一度、ご覧頂けたらと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする