エスコ
液温センサー [-50/+500℃]
エスコ品番
EA701CA-2
全長(mm)
130
測定範囲(℃)
-50~500
測定方法
K熱電対
適合品番
EA701CA用
センサー
液温MAX500℃
先端材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03564337
EA701CA-2
オープン
¥
4,700
¥
5,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください