エスコ
気体温度センサー [-50/+400℃]
エスコ品番
EA701CA-4
全長(mm)
180
測定範囲(℃)
-50~400
測定方法
K熱電対
適合品番
EA701CA用
センサー
空気MAX400℃
先端材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03564373
EA701CA-4
オープン
¥
8,100
¥
8,910
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください