エスコ
高温表面温度センサー [-50/+650℃]
測定範囲(℃)
-50~650
エスコ品番
EA701CA-3
全長(mm)
180
測定方法
K熱電対
適合品番
EA701CA用
センサー
感温部の測定対象への接触は丁寧に行って下さい、ストレート表面用
先端材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03564346
EA701CA-3
180
オープン
¥
9,600
¥
10,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください