曜日別特売

[1270x340x125mm内]万能防水ケース

[1270x340x125mm内]万能防水ケース - エスコ[1270x340x125mm内]万能防水ケース - エスコ
エスコ品番EA657-175質量(kg)11.6ブラック外寸法・幅(mm)1346外寸法・高さ(mm)155(H)外寸法・奥行(mm)406IP等級67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03563007EA657-1751346×406×155
オープン
81,600
89,760(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする