曜日別特売

[450x295x150mm内]万能防水ケース

[450x295x150mm内]万能防水ケース - エスコ[450x295x150mm内]万能防水ケース - エスコ
仕様ウレタンありエスコ品番EA657-150質量(kg)3.2ブラック外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)176(H)外寸法・奥行(mm)357IP等級67内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03562946EA657-150-470×357×176
オープン41,500
41,500
45,650(税込)
翌日出荷
返品不可
31416966EA657-150【ワケあり】【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)470×357×176
オープン41,800
33,980
アウトレット
37,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする