エスコ
90mm [×2.5.×5] ハンドレンズ
切手・コイン・写真修正作業・地図・検査などの科学や趣味に使用できます。
倍率
(A倍率)2、(B倍率)4
レンズ径(Φmm)
90
エスコ品番
EA756ME-90
材質
(黒い部分)樹脂
全長(mm)
187
質量(g)
125
種類
手持ち式
材質(レンズ)
アクリル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03581785
EA756ME-90
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください