エスコ
[1列8段] パーツキャビネット
各引き出しは別売の仕切板で4つに仕切れます。
材質(本体)
スチール
材質(引出し)
樹脂
付属品
仕切板EB661BB-31(16枚入)
エスコ品番
EA661BA-4
寸法(mm)
(外側)307×150×555、(引出し)279×155×64
質量(kg)
4.2
段数
1列8段
有効内寸法・間口(mm)
275
有効内寸法・奥行(mm)
135
有効内寸法・高さ(mm)
57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効内寸法・間口(mm)
有効内寸法・奥行(mm)
有効内寸法・高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(引出し)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03563813
EA661BA-4
275
135
57
4.2
スチール
樹脂
仕切板EB661BB-31(16枚入)
オープン
¥
11,800
¥
12,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください