曜日別特売

[2列8段] パーツキャビネット

[2列8段] パーツキャビネット - エスコ[2列8段] パーツキャビネット - エスコ

各引き出しは別売の仕切板で4つに仕切れます。

エスコ品番EA661BA-3寸法(mm)(外側)307×150×555、(引出し)139×155×64段数2列8段有効内寸法・間口(mm)133有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質(本体)
材質(引出し)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03563804EA661BA-34.3スチール樹脂仕切板EB661BB-31(16枚入)
オープン
13,200
14,520(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする