曜日別特売

[3列8段] パーツキャビネット

[3列8段] パーツキャビネット - エスコ
エスコ品番EA661BA-2寸法(mm)(外側)307×150×555、(引出し)91×154×64段数3列8段有効内寸法・間口(mm)87有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色(本体)
材質(本体)
材質(引出し)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03563795EA661BA-24.6グレースチール樹脂仕切板(6枚入)
オープン
12,800
14,080(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする