曜日別特売

トランク型 ツールボックス

トランク型 ツールボックス - エスコトランク型 ツールボックス - エスコ

仕切板は取り外し可能です。

エスコ品番EA661AB-10寸法(mm)413×330×147(H)材質(本体)耐衝撃性プラスチック仕切板8枚外寸法・幅(mm)413外寸法・高さ(mm)147外寸法・奥行(mm)330内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03563594EA661AB-10413×330×147
オープン
12,400
13,640(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする