曜日別特売

パーツボックス

パーツボックス - エスコパーツボックス - エスコ
仕切数(個)10ブルー/クリア仕切りあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
材質
外寸(mm)
内寸(mm)
仕切板
材質(トレー)
寸法(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34910127EA508DEA508Dスチール360×205×54360×204×53-プラスチック-(替トレー)EA508E-2
オープン
5,470
6,017(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする