曜日別特売

角パーツボックス

角パーツボックス - エスコ角パーツボックス - エスコ角パーツボックス - エスコ角パーツボックス - エスコ
仕様フタは、はめ込み式材質ポリプロピレンブルー/クリア内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
容量(mL)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34910811EA508TB-1EA508TB-1290110×93×4595×81×40
オープン
345
380(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
34910985EA508TB-3EA508TB-3980155×140×66114×126×62
オープン
635
699(税込)
当日出荷
34911003EA508TB-2EA508TB-2580125×120×55118×105×51
オープン
510
561(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする