エスコ
小物ケース [グリーン]
エスコ品番
EA508K-2
材質
コーポリマー
寸法(mm)
95×65×27(H)
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
95×65×30
仕切数(個)
5
仕切り
あり
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34909953
EA508K-2
オープン
¥
890
¥
979
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください