エスコ
ゴムマット(筋入・緑)
ノンスリップで消音にも効果的です。
筋入り加工を施した天然ゴム製のロールマットです。
作業通路や養生等で多目的に使用が可能です。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
3
色
グリーン(表裏とも)
幅(m)
1
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03728882
EA997RA-2
2
オープン
¥
15,200
¥
16,720
(税込)
翌日出荷
返品不可
03728891
EA997RA-5
5
オープン
¥
34,000
¥
37,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長