エスコ
ツールホルダー
ベルトの通し方によりツールホルダーをベルトに固定することも、スライドすることもできます。
カラビナ部分は180°可動します。
回転部は耐摩耗特殊ゴムですから堅牢です。
材質
アルミ
エスコ品番
EA638CG
寸法(mm)
【カラビナ】67×113
質量(g)
85
ベルト幅(mm)
50~60
線径(Φmm)
【カラビナ】10
ベース寸法(mm)
68×80
最大開口(mm)
【カラビナ】30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03550346
EA638CG
オープン
¥
2,750
¥
3,025
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください