40mm ハンマーホルダー

40mm ハンマーホルダー - エスコ40mm ハンマーホルダー - エスコ
(1件のレビュー)

入数は3本入りです。

用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)材質フック:スチール、ベース:プラスチックエスコ品番EA661CF-40フック全長(mm)40内容量1袋(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03564127EA661CF-40
オープン
1,560
1,716(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03564127
2016-02-26
用途: ノーマルクラスのハンマー用

太めのハンマーには幅が適していませんが、普通の木工・板金ハンマーにはこれで十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする