エスコ
20mm プライヤーホルダー
入数は3本入りです。
用途
EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)
材質
フック:スチール、ベース:プラスチック
エスコ品番
EA661CF-20
内寸(mm)
【フック】55×20
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03564102
EA661CF-20
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください