エスコ
200x280mm チャック付ポリ袋
種類
チャック付ポリ袋
入数(枚)
100
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03671105
EA944CA-280
ポリエチレン
0.08
200
280(チャック下)
なし
オープン
¥
2,170
¥
2,387
(税込)
翌日出荷
返品不可
03671202
EA944CB-280
ポリエチレン
0.08
200
280(チャック下)
あり
オープン
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください