エスコ
420x198x160mm 導電工具函
仕様
中皿付
エスコ品番
EA506E-15
質量(kg)
1.5
材質(本体)
ポリプロピレン(ファイバーカーボン入)
外寸法・幅(mm)
420
外寸法・高さ(mm)
160
外寸法・奥行(mm)
198
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03467177
EA506E-15
420×198×160
オープン
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください