チャック付ハンディ袋

チャック付ハンディ袋 - エスコチャック付ハンディ袋 - エスコチャック付ハンディ袋 - エスコチャック付ハンディ袋 - エスコチャック付ハンディ袋 - エスコチャック付ハンディ袋 - エスコチャック付ハンディ袋 - エスコチャック付ハンディ袋 - エスコ
種類チャック付ポリ袋入数(枚)100内容量1セット(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03671254EA944CC-280ポリエチレン0.06200280(チャック下)なし
オープン
4,120
4,532(税込)
翌日出荷
返品不可
03671272EA944CC-400ポリエチレン0.06280400(チャック下)なし
オープン
6,300
6,930(税込)
翌日出荷
返品不可
03671281EA944CC-480ポリエチレン0.06340480(チャック下)なし
オープン
7,990
8,789(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする