曜日別特売

丸長道具バケツ

丸長道具バケツ - エスコ丸長道具バケツ - エスコ
(1件のレビュー)
付属品肩掛けベルトエスコ品番EA925ZL材質キャンバス生地寸法(mm)Φ270×700タイプ底補強タイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03659537EA925ZL
オープン
6,540
7,194(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03659537
2016-11-07
用途: 剪定の道具入れ
細井造園建設業・工事業

このバケツは、剪定の道具(刈込バサミ、ロング剪定バサミ、太枝切りバサミ、ノコギリ、小物のハサミ、他に着替えの下着など)を収納し、現場の持ち込みに便利。肩掛けなので両手が使えるから非常に良し。忘れ物が無くなる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする