アースクリップワイヤー

アースクリップワイヤー - エスコアースクリップワイヤー - エスコ
(1件のレビュー)
ワイヤー長(mm)900内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エスコ品番
質量(g)
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03723754EA991JP-1EA991JP-1120両端ワニクリップ(5/8)
オープン
11,200
12,320(税込)
当日出荷
03723763EA991JP-2EA991JP-2260Cクランプ(5/8)・ワニクリップ(5/8)
オープン
17,000
18,700(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03723763
2021-07-22
用途: TIG溶接の母材アースとして利用
株式会社大東工作所

化粧カバーの溶接に利用しています。
絶縁された作業台の上に製品を置いて溶接する際にアースクリップとして重宝しています。
通常のアースクリップでは大きすぎて、使いづらいがこのサイズなら取り回しも良く、使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする