エスコ
[5/16インチHexビット付] インパクトドライバー
セット内容
(+)ビット:#2・#3/(-)ビット:1.6×9・1.6×11mm/ビットホルダー:8mm(5/16)hex×1/2"sq"
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03487111
EA550XC
-
なし
あり
オープン
¥
6,600
¥
7,260
(税込)
翌日出荷
返品不可
03487127
EA550XD
樹脂
なし
あり
オープン
¥
8,490
¥
9,339
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください