曜日別特売

[ 5リットル] オイルバケツ

[ 5リットル] オイルバケツ - エスコ[ 5リットル] オイルバケツ - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA991GA-5容量(L)5危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03723422EA991GA-5
オープン
10,600
11,660(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03723422
2014-12-01
用途: 200Lドラムコックからのオイルの小分け
オートステーション神出

充填側・排出ノズルどちらにも蓋が有り常備中でも異物等混入の心配はなさそうです、
大きなダンボール箱での受け取りでしたが、側面が凹んでいました(# ゚Д゚)
ドイツ製とのことですが、ノズルや取っ手がハンダ溶着されてあり半田ボール(屑)が周辺に飛散してありましたヾ(・∀・;)オイオイ
オイル注入前に確認(要)
形は使いやすそうです、内側から見える目盛をプレスされるともっと使い勝手良いでしょう。ビアグラスには目盛なゲルマン民族って・・・・

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは申し訳ございませんでした。
梱包につきまして改めて注意するようにいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする