曜日別特売

2L オイルジョッキ

2L オイルジョッキ - エスコ
(3件のレビュー)
エスコ品番EA991B容量(L)2危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03722862EA991B
オープン
4,830
5,313(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-01-13
用途: オイルの加温用
有限会社富屋商会

固いギアオイルを注入しやすくするために加温するときに使ってます。

対象商品 : 03722862
2015-10-04
用途: ミッションオイル・エンジンオイルの補充
正木屋

ホースが曲がる構造で非常に使いやすい。容器がポリエチレン・プラスティックでないので廃棄するときに再生できる材質のため非常にエコロジーです。

対象商品 : 03722862
2014-10-05
用途: 劇薬を排水口に注ぐ(つまり解消、洗浄のため)

注ぎ口が曲がるのでとても注ぎやすいです。
ほかのプラスチック製品に比べて頑丈ですし、熱・薬品にも強いので重宝しております。
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
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする