500ml サクションガン

500ml サクションガン - エスコ
(7件のレビュー)
適合オイルSAE90までエスコ品番EA991GC-10寸法(mm)Φ70×280容量(mL)500質量(g)680接続ねじ1/4”ノズルΦ13×360mm危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03723465EA991GC-10
オープン
4,570
5,027(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03723465
2024-03-10
用途: ギアオイルの注入
建設業・工事業

ギアオイルの粘度だと、なかなか入っていかない製品が多いのですが、この製品は#90までと言っているだけに、スムーズに注入できました。

対象商品 : 03723465
2017-03-13
用途: デフオイル用

材質は 胴体部は金属、蓋部は厚いプラスチック
強度は十分で、ホビーユーザーには十分な品質

1が参考にしています
対象商品 : 03723465
2018-09-12
用途: ATFの交換のときにうわ抜き用

粘度の薄いATF交換には、ちょっとホースが太すぎるので
垂れてくる。
用途がちがうかも。

2が参考にしています
対象商品 : 03723465
2017-03-13
用途: オイル交換
サービス業

エンジンオイル(0W-30)をペール缶から小分けするために使用。4リットル入れ替えたあたりから、ジューっと音がしてほとんど吸わなくなった。安いものってこの程度の品質???

2が参考にしています
対象商品 : 03723465
2016-07-12
用途: ATF注入

ゲージの無いATに使用。安物と違い、しっかりしてます!

対象商品 : 03723465
2016-01-07
用途: ミッションオイル交換
トウスイ

オイル粘度SE90度(多少缶を温めて)でも余裕で注入できました、商品本体も丈夫な作りで1回の注入量が500mlで大きくも無く小さくも無く使いやすかってです重量も軽くストレスなく使用できました。
(注入ホース部分が急いで一気に入れれば取れやすいので水道ホース止めで止めてからの使用をお勧めします)

3が参考にしています
対象商品 : 03723465
2015-06-06
用途: ミッションオイル交換
高浦石油株式会社

ミッションオイルの交換に使用
使用感は特に問題なし
ホースが安っぽく張りがないのでプラプラするのがイマイチ
本体色も写真を見てアルマイトブルーっぽいのを想像していたが
ただの安っぽいプラスチックでした
次回は全金属製の商品を購入すると思います

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする