曜日別特売

超硬付スクレーパー

超硬付スクレーパー - エスコ超硬付スクレーパー - エスコ
(2件のレビュー)

鉄の錆を落としたり、塗装の錆落とし、溶接のカスを削りとったり、あらゆる削りとる作業に使われます。
超硬の刃物を使用していますので、硬いものでも簡単に削りとれ、その上、丈夫で長持ちします。

刃幅(mm)30全長(mm)255材質鍛造鋼仕様超硬チップ付エスコ品番EA524EB-2材質(刃)鍛造鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03472996EA524EB-2
オープン
3,250
3,575(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03472996
2017-06-12
用途: スパッタの除去

スパッタの除去で使用してます。黄色いペンキのカスが剥がれてしまうのが難点です。

対象商品 : 03472996
2017-02-02
用途: 塗装前のケレン作業等
株式会社 シンセイ建設業・工事業

大手プラント内での架台、パイプのケレンに使用していて、プラント自体海に隣接してる事も関係して鉄部の錆が早く頑固になつているので試しに購入し使ったところ今のところいい評価に繋がっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする