曜日別特売

[ 12-25mm]穴用スナップリングプライヤー

[ 12-25mm]穴用スナップリングプライヤー - エスコ[ 12-25mm]穴用スナップリングプライヤー - エスコ[ 12-25mm]穴用スナップリングプライヤー - エスコ[ 12-25mm]穴用スナップリングプライヤー - エスコ
種類スナップリングプライヤ全長(mm)140軸穴種別穴用リング穴径(Φmm)12~25先端径(mm)1.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03509091EA590A-1EA590A-1
オープン
4,030
4,433(税込)
翌日出荷
返品不可
03509161EA590AA-1EA590AA-1
オープン
3,100
3,410(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする