曜日別特売

[ 19-60mm]穴用スナップリングプライヤー

[ 19-60mm]穴用スナップリングプライヤー - エスコ[ 19-60mm]穴用スナップリングプライヤー - エスコ[ 19-60mm]穴用スナップリングプライヤー - エスコ[ 19-60mm]穴用スナップリングプライヤー - エスコ
種類スナップリングプライヤ全長(mm)180軸穴種別穴用リング穴径(Φmm)19~60先端径(mm)1.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03509107EA590A-2EA590A-2
オープン
4,350
4,785(税込)
翌日出荷
返品不可
03509177EA590AA-2EA590AA-2
オープン
3,310
3,641(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする