エスコ
[ 6-16mm]兼用スナップリングプライヤー
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
150
軸穴種別
軸・穴兼用
リング穴径(Φmm)
軸:6~16/穴:9~15
エスコ品番
EA590MC-1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03510211
EA590MC-1
オープン
¥
5,030
¥
5,533
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください