エスコ
[ 8-13mm]穴用スナップリングプライヤー
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
140
軸穴種別
穴用
リング穴径(Φmm)
8~13
先端径(mm)
0.9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03509082
EA590A-0
EA590A-0
オープン
¥
4,030
¥
4,433
(税込)
翌日出荷
返品不可
03509152
EA590AA-0
EA590AA-0
オープン
¥
3,100
¥
3,410
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください