曜日別特売

[ 8-15mm]90°穴用リングプライヤー

[ 8-15mm]90°穴用リングプライヤー - エスコ[ 8-15mm]90°穴用リングプライヤー - エスコ
種類スナップリングプライヤ全長(mm)130軸穴種別穴用リング穴径(Φmm)8~15先端径(mm)0.9エスコ品番EA590AB-0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03509213EA590AB-0
オープン
3,530
3,883(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする