エスコ
[17-23mm]90°兼用スナップリングプライヤ
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
150
軸穴種別
軸・穴兼用
リング穴径(Φmm)
軸:17~23/穴:16~26
エスコ品番
EA590MC-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03510297
EA590MC-22
オープン
¥
5,300
¥
5,830
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください