エスコ
[24-37mm]兼用スナップリングプライヤー
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
195
軸穴種別
軸・穴兼用
リング穴径(Φmm)
軸:24~37/穴:27~45
エスコ品番
EA590MC-3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03510324
EA590MC-3
オープン
¥
5,520
¥
6,072
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください