エスコ
46mm 片目片口スパナ
対辺(mm)
46
全長(mm)
500
エスコ品番
EA614ST-46
質量(g)
1352
寸法d(mm)
65.2
寸法b(mm)
94.5
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03528384
EA614ST-46
オープン
¥
31,100
¥
34,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください