エスコ
60mm 片目片口スパナ
エスコ品番
EA614ST-60
全長(mm)
590
質量(g)
2925
対辺(mm)
60
寸法d(mm)
89.8
寸法b(mm)
125
寸法A1(mm)
16
寸法A2(mm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03528436
EA614ST-60
60
590
オープン
¥
66,700
¥
73,370
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください