1インチsqx3/4sq インパクトアダプター

1インチsqx3/4sq インパクトアダプター - エスコ
差込角(inch)メス1×オス3/4適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164AA-45Bエスコ品番EA164F-86全長(mm)65質量(g)580内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03424802EA164F-86
オープン
4,970
5,467(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする