エスコ
3/4sqx 1インチsq インパクトソケットアダプター
差込角(inch)
3/4×1
適合
ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164AA-36
エスコ品番
EA164E-68
全長(mm)
62
質量(g)
435
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03423813
EA164E-68
オープン
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください