エスコ
19x79mm[アルミ]タグブランク
(1件のレビュー)
材質
アルミ
エスコ品番
EA591HE-3
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
19×79
穴径(Φmm)
4
サイズ(mm)
19×79
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03511121
EA591HE-3
オープン
¥
910
¥
1,001
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください