曜日別特売

50mm 精密マシンバイス[2ウェイ]

50mm 精密マシンバイス[2ウェイ] - エスコ50mm 精密マシンバイス[2ウェイ] - エスコ
(1件のレビュー)
種類精密バイス最大口開き(mm)50口幅(mm)50材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AK-2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03473522EA525AK-2
オープン
84,700
93,170(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03473522
2017-08-31
用途: 試作
教育・研究機関

摺動部にガタがなく、把持力も50mm程度の小物を把持する分には十分と感じています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする