曜日別特売

[2-5.0mm]6穴パンチプライヤー

[2-5.0mm]6穴パンチプライヤー - エスコ[2-5.0mm]6穴パンチプライヤー - エスコ[2-5.0mm]6穴パンチプライヤー - エスコ[2-5.0mm]6穴パンチプライヤー - エスコ[2-5.0mm]6穴パンチプライヤー - エスコ[2-5.0mm]6穴パンチプライヤー - エスコ[2-5.0mm]6穴パンチプライヤー - エスコ
(2件のレビュー)
用途革やプラスチック素材へのパンチ穴用に全長(mm)220仕様穴サイズ(2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0)mmエスコ品番EA576KC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03503035EA576KC
オープン
3,870
4,257(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03503035
2017-06-21
用途: 手作り顕微鏡製作時
NPO法人神奈川県環境学習リーダー会

穴の直径が書いていない。φ1.5mmのものが欲しい。切れ味が鈍い(一度に工作用紙3枚以上の穴あけ不可)。穴の径が回転方向に沿って順番に並んでいない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 03503035
2015-03-01
用途: 0.3㎜のステンレス穴あけ希望
有限会社 ケンウッドハウジング

使用目的が違うみたいです0.3mmの穴あけに使う予定でしたが空きませんでした

MonotaROからの回答

こちらは、革やプラスチック素材へパンチ穴をあける商品となります。商品情報が不足しており大変申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする